※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
115g リペアースティック(プラスティック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50453314
品番
EA934WA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
色
ライトブルー
完全硬化時間
36時間
硬化時間(分)
180
用途
プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
適合
プラスチック
エスコ品番
EA934WA-7
材質
エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
容量(g)
115
耐熱温度(℃)
-50〜120(一時的:150)
引張強度(N/mm
2
)
2.4
使用可能時間(分間)
20
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
65
硬度(ショア D)
65
注意
※ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。