57g リペアースティック(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50453375 品番EA934WA-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940
(硬化後)グレー 硬化時間(時間)1 完全硬化時間24時間 用途ステンレス製品の穴埋め等 適合ステンレス用 エスコ品番EA934WA-9A 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50〜120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)10 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50453375
2020-07-03
用途:
ステンレス流しのへこみ補修

色は濃いグレーなので、そのままでは目立ちますが、後でステンレスカラーコートを吹いて仕上げました。目立ちにくい場所だったので助かりました。効果時間が短く使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
50453375
2020-04-23
用途:
ピンホール修理
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に穴埋め出来ます。硬化時間も早く使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
50453375
2019-06-02
用途:
塗装の下地
サービス業

スティック状で使う分だけカット出来て、後は粘土をこねるように簡単に硬化剤が混ざるので大変使い勝手が良い。
もう少しスティックの量を増やしてほしいので、星四つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする