※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
2000g 補修パテ(鉄/速硬型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50453515
品番
EA934WC-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,230
販売価格(税別)
¥
39,300
バスケットに入れる
色
ダークグレー
完全硬化時間
6時間
硬化時間(時間)
3
エスコ品番
EA934WC-3A
耐圧(MPa)
70
耐熱温度(℃)
-35〜90
可使時間(分)
5
引張強度(MPa)
14
外観
パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)
800000
危険物の類別
非危険物
混合比
樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)
21
硬度(ショア D)
85
比重(g/cm
3
)
2.6