バンドソー(コイルフレックス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)3 ピッチ14 注文コード50453794 品番CF 3X14 X0.64 30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,290
この商品は幅・ピッチなど49種類から選べます 他の種類を見る

合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。

厚さ(mm)0.64 幅(mm)3 全長(m)30 ピッチ14 用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50454074
2022-09-06
用途:
バンドソーの交換用替え刃
有限会社オクギ製作所 様

使用頻度が減ってきたため、歯の摩耗がいつの間にか切れが悪くなりました。交換用としてないと困る機械の交換用刃です。

対象商品:
50453873
2020-07-31
用途:
定番バンドソー
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

真鍮を加工する仕事、創業以来ずっとこれが定番です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする