ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 試験管
試験管 (リム付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
50454067
品番
S75-1053-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
リム付きの試験管
容量(mL)
15
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
150
外径(Φmm)
15
適合ゴム栓(No.)
(目安)ゴム:01