※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 配管関係
エスコの 塩ビ接着剤
100g 塩ビ用接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50454136
品番
EA935CA-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
ハケ付。
日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番
EA935CA-100A
色
【接着剤】透明
質量(g)
160
タイプ
低粘度速乾性
適合管
一般管(VP、VU)、超純パイプ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性