ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
U形磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50454374
品番
B10-3172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
仕様
保磁鉄片:付属
種別
U-6N
寸法(mm)
48(内幅)×100
種類
ハイカーボンスチール
仕上
塗装仕上
磁束密度
40mT