ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
U形磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
磁束密度
51mT
注文コード
50454417
品番
B10-3174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
磁束密度・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
保磁鉄片:付属
種別
U-2AN
寸法(mm)
50(内幅)×105
種類
アルニ
仕上
メッキ仕上
磁束密度
51mT