曜日別特売
P70-0367-11 豆電球 ナリカ 50454627

P70-0367-11 豆電球 ナリカ 50454627
P70-0367-11 豆電球 ナリカ 50454627

豆電球

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格6.3V 0.15A
内容量1セット(10個)注文コード50454627品番P70-0367-11
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500
定格6.3V 0.15A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50454593
2023-01-22
用途: 小学生用の電気回路製作、簡易的な通電チェッカーの製作
教育・研究機関

不良品はなく、明るさも十分です。
商品の包装もきちんとエアキャップでされていました。

対象商品 : 50454609
2020-12-30
用途: 簡易照明
教育・研究機関

乾電池を用いた簡易照明(明かり取り)を作成するために使用しました.単価が高いものではありませんが,数量が多いので,小分けしてもらえると助かります.乾電池で使用するだけでは,なかなか球切れしそうにありません.

対象商品 : 50454609
2020-05-21
用途: 子供の遊び(実験)

1個や2、3個だとフィラメントすぐ切れるし、、、
50個の箱だと大げさ過ぎるし、、、
10個はちょうどいい数だと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする