※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 瞬間接着剤
エスコの 多用途瞬間接着剤
20g 瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50454802
品番
EA936-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
用途
金属、ゴム、プラスチックに
エスコ品番
EA936-1
質量(g)
32
主成分
シアノアクリレート
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
19mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ