※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 瞬間接着剤
エスコの 多用途瞬間接着剤
20g 瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50454942
品番
EA936AA-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
超高速難接着用。
用途
ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に
成分
シアノアクリレート系
エスコ品番
EA936AA-17
タイプ
低粘度
使用温度範囲(℃)
-55〜80
液色
透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ