※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 瞬間接着剤
エスコの 難接着
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50454967
品番
EA936AA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
超高速難接着用。
用途
難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に
成分
シアノアクリレート系
エスコ品番
EA936AA-3
タイプ
低粘度
使用温度範囲(℃)
-55〜80
液色
透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ