B10-6503 リード線(20芯) ナリカ 50455065

リード線(20芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
種別MM-30
内容量1セット(10本)注文コード50455065品番B10-6503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800
種別MM-30材質クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)約400赤・黒規格20芯 両ミノムシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする