※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 瞬間接着剤
エスコの 多用途瞬間接着剤
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50455204
品番
EA936WE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
特性
耐候
エスコ品番
EA936WE-6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ