ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用フェライト磁石
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
リング
色
青
注文コード
50455284
品番
B10-3280-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
形状・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
形状
リング
寸法(mm)
Φ26×Φ12.5×8
色
青
磁束密度
120mT
着磁力
厚み方向着磁