ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用フェライト磁石
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
リング
色
黄
注文コード
50455293
品番
B10-3280-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
形状
リング
寸法(mm)
Φ26×Φ12.5×8
色
黄
磁束密度
120mT
着磁力
厚み方向着磁