ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用フェライト磁石
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
形状
円盤
色
赤
注文コード
50455309
品番
B10-3281-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フェライト磁石にナイロン樹脂をコーティングしたものです。
形状
円盤
色
赤
寸法(Φ×mm)
18×9
磁束密度
125mT
着磁力
厚み方向着磁