ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの チューブ/ホース類
ナリカの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ゴム管 (5m単位)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50456307
品番
S75-3143-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
9×13
色
黒
材質
天然ゴム
長さ(m)
5
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
耐熱温度(℃)
100(高温条件下での連続使用は避ける)