曜日別特売
B10-6530 リード線(20芯) ナリカ 50456377

リード線(20芯)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別各10本組 MM-5
内容量1セット注文コード50456377品番B10-6530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,060
販売価格(税別)
4,600
付属品クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)種別各10本組 MM-5全長(mm)約140赤・黒規格20芯 両ミノムシクリップサイズ:中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする