ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
アルニコ磁石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
磁束密度
190mT
種別
丸形 AM-100N
機能
保磁鉄片:付、極性色分:あり
注文コード
50456447
品番
B10-3021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
この商品は
磁束密度・種別・機能
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
丸形 AM-100N
材質
アルニコ
材質(ケース)
プラ製ケース
機能
保磁鉄片:付、極性色分:あり
寸法(Φ×mm)
10×100
磁束密度
190mT