ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
アルニコ磁石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
磁束密度
190mT
種別
角(B) AK-50N
機能
保磁鉄片:付、極性色分:あり
注文コード
50456456
品番
B10-3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
磁束密度・種別・機能
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
角(B) AK-50N
材質
アルニコ
寸法(mm)
7×7×50
材質(ケース)
プラ製ケース
機能
保磁鉄片:付、極性色分:あり
磁束密度
190mT