ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
アルニコ磁石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
磁束密度
170mT
種別
丸A-2 極表示有
機能
極性色分:あり
注文コード
50456474
品番
B10-3090-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
この商品は
磁束密度・種別・機能
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ方向着磁
種別
丸A-2 極表示有
材質
アルニコ
機能
極性色分:あり
寸法(Φ×mm)
10×100
磁束密度
170mT