ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
アルニコ磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
磁束密度
90mT
種別
丸 極表示無M-4
注文コード
50456508
品番
B10-3096-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
磁束密度・種別・機能
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ方向着磁
種別
丸 極表示無M-4
材質
アルニコ
寸法(Φ×mm)
15×30
磁束密度
90mT