ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
アルニコ磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
磁束密度
100mT
種別
角形 M-5-10(10個組)
注文コード
50456544
品番
B10-3097-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
磁束密度・種別・機能
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ方向着磁
種別
角形 M-5-10(10個組)
材質
アルニコ
寸法(mm)
10×10×40
磁束密度
100mT
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50456544
B10-3097-11
63634534
B10-3097-01
アルニコ磁石 M-6
ナリカ
1本
¥
1,800
税込
¥
1,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です