ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法(Φ×mm)
14×5
注文コード
50456553
品番
B10-3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
型
A型
形状
円盤
寸法(Φ×mm)
14×5
仕様
厚み方向着磁
磁束密度
300mT