画像準備中

バンドソー (エンドレスハイフレックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)25 標準長さ(mm)3660 注文コード50456637 品番EHF25 3660 3 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は幅・標準長さなど70種類から選べます 他の種類を見る

合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。

標準長さ(mm)3660 厚さ(mm)0.9 幅(mm)25 ピッチ3 用途アルミ・軟鉄等

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50456637 EHF25 3660 3 0.9 75293714 EHF25 3660 3 0.9 バンドソー (エンドレスハイフレックス) ニコテック バンドソー (エンドレスハイフレックス) ニコテック 1箱(10本) 49,980 税込54,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75293872
2021-02-19
用途:
アルミニウム切断

問題なく使用できました。
次もまた、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする