ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
バンドソー (エンドレスハイフレックス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
標準長さ(mm)
3570
注文コード
50456725
品番
EHF25 3570 3 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
幅・標準長さ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
標準長さ(mm)
3570
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
25
ピッチ
3
用途
アルミ・軟鉄等
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50456725
EHF25 3570 3 0.9
75293802
EHF25 3570 3 0.9
バンドソー (エンドレスハイフレックス)
ニコテック
1箱(10本)
¥
49,980
税込
¥
54,978
内容量に違いがあります。