ナリカ
広口試薬びん
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
43
注文コード
50457068
品番
S75-2066-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
この商品は
容量・口内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ふたとパッキンは一体型。
容量(mL)
500
色
黒
材質
本体:高密度ポリエチレン、ふた:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×155
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
43
キャップ形式
一体型(ふたとパッキン)
口タイプ
広口