コマゴメピペット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)約265 仕様目盛付き、シリコン(白色)キャップ付き 注文コード50457138 品番S75-1008-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
この商品は全長・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)約265 仕様目盛付き、シリコン(白色)キャップ付き 種別1mL 材質ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50457086
2025-08-09
用途:
塗料硬化剤
その他業種

今までプラ製のスポイトを使用していて何度か買い直してました。こちらのガラス製に変えてから買い替える事が無くなり満足です。
溶剤で洗えるので長く使えます

対象商品:
50457165
2024-05-28
用途:
農薬の調合
その他業種

今までプラスチック製のスポイトを使っていましたが、これを使ってみたらやり易いです。ただガラス製なので取り扱いには注意してます。

対象商品:
50457174
2023-08-29
用途:
薬品や混合燃料の分量調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

薬品の添加や混合燃料用オイル作成などで使用しています。正確な軽量を必要としない部分については洗浄がしやすいので重宝します。毎日使用するものではありませんが一つ二つ持っていると何かと役に立って良いかと思います。近所のホームセンターなどでは全樹脂タイプのスポイトしか販売されていないのでガラス製の当商品のようなものが欲しくて購入しました。樹脂製品と違いガラス製品は侵されて駄目になる心配をしなくて良いので汎用性が高くて良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
50457165
2021-11-16
用途:
模型の塗装作業時。少量の溶剤を取り出す。

ピペットのガラス部分は従来から使っているものと同じで、目盛りも読みやすく問題なし。これまでの赤いスポイトゴムは劣化して堅くなり割れてくるので交換が必要だったが、このピペットは半透明の白っぽいシリコンゴムが付いていた。まだ日にちが経っていないので判らないが、長持ちが期待できる。

1人が参考にしています
対象商品:
50457129
2022-01-09
用途:
分析に使用
製造業

簡易的な実験時に液滴の大きさも一定になり満足しています。

対象商品:
50457138
2021-07-06
用途:
アロマ調香
サービス業

急遽大量に必要になったた注文しました。使用用途に問題なく使えそうです。フォルムも美しいのでとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする