3Dハックソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50458117 品番HS-300
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。
0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断
用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。

用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
注意
※各部の取り付け、固定ネジなどの締付けは確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする