ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50458153 品番SEC-970
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)

質量(g)285(電池含む) セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200 ディスプレイ音、光
注意
※電池は付属していません

商品説明動画

ブレーカー配線チェッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50458153
2024-05-18
用途:
回路が不明のコンセントのブレーカー探し。
株式会社精研 様 (建設業・工事業)

探しているブレーカーを検知しない。
全く違うブレーカーに反応する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
2023-03-03

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする