イオン交換フィルター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50458206 品番 Mミックス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

10インチハウジングに入るイオンカセットです。

製造水種類純水・超純水 適合ハウジングサイズ10インチ 流量(L/h)推奨:4〜10(水道水にて) 寿命フィルター:150L/本(±50%) 寸法(mm)Φ72〜74×250±2 内容量(mL)700±50 使用水温(℃)2〜40 種別純水用 比率カチオン:アニオン=1:1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
水道水の軟水化
不動産業

TDSメーターで水道水と比較してもほぼ同じ結果でした。次に硬度試薬でチェックしたところ水道水は紫、フィルター通過後は青でした。ちゃんと仕事してるようです。ちょっと気になったのはフィルター本体に直接マジックで「カチオン」と書いてありました。消すのも面倒なのでそのままハウジングに入れて使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
50458215
2025-05-17
用途:
水槽の水
製造業

TDSメーターで測定していますが、水道水と変化なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする