アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機付除湿機 16L 集塵フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50458407
品番
IJCP-J160HF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
「アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 IJCP-J160/KDCP-J16H」の交換用フィルターです。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
210
備考
フィルター交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で交換目安1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×32×266
対応機種
IJCP-J160
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○