冷蔵庫 93L

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50458477 品番IRJD-9A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 ホワイト 容量(L)93 ドア1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50458477 IRJD-9A-W 60745855 IRJD-9B-W 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50458477
2021-08-04
用途:
トラックドライバーの熱中症対策で、いつでも無料で冷えたスポーツドリンクを提供
西濃運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

個人使用ではなく職場での使用なので、デザインよりサイズと料金を重要視します。コンパクトなサイズと手軽な料金で会社としても好評で、費用をかけても購入した甲斐がありました。

対象商品:
50458477
2021-08-04
用途:
従業員食堂で調味料を保管する為
サービス業

冷凍部分の底が少し歪んでいましたが、使用しないため差し支えない範囲でした。
本来、冷蔵のみの機能が欲しかったのでこの商品を選びましたが、
上部の棚が冷凍機能がある事、記載が無く分からなかった為
記載いただいた方が良いのではと思いました。
(もしくは、名称を冷凍冷蔵庫にするなど)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする