※使用例

ISHS-M 理学療法士設計サポーターひざ用ショート アイリスオーヤマ 50458863 ISHS-M 理学療法士設計サポーターひざ用ショート アイリスオーヤマ 50458863 ISHS-M 理学療法士設計サポーターひざ用ショート アイリスオーヤマ 50458863 ISHS-M 理学療法士設計サポーターひざ用ショート アイリスオーヤマ 50458863 ISHS-M 理学療法士設計サポーターひざ用ショート アイリスオーヤマ 50458863

理学療法士設計サポーターひざ用ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50458863 品番ISHS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

理学療法士、医療スタッフが設計した固定力抜群の高機能サポーターです。関節の動きを安定させる「クリスタル樹脂ボーン」を両サイドに内蔵し、膝のねじれを防止し、負担を大幅に軽減します。動きに合わせて伸び縮みする素材が、ズレを防止して膝をしっかり固定します。ムレや皮膚のベタつき感を軽減する通気性ラバーを採用しています。着脱が簡単なフルオープンタイプです。

材質ナイロン、ポリエステル サイズM 質量(g)0 適合部位ひざ用 適合範囲(cm)38〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする