曜日別特売
EA940AT-11 IV電線(撚線) エスコ 50459142

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

IV電線(撚線)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個公称断面積(mm2)1.25注文コード50459142品番EA940AT-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,337
販売価格(税別)
6,670
種類電力ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.35全長(m)50材質素線:銅、被覆:ビニール仕上外径(Φmm)約3.0絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600定格電流(A)19公称断面積(mm2)1.25最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5導体構成(本/mm)7/0.45エスコ品番EA940AT-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50459508
2023-12-19
用途: 制御盤の配線
製造業

束ねているビニテの糊が電線に残り、見た目が汚いため拭き取る必要があります。
電線自体は信頼できるメーカ製のものでしたので満足です。

対象商品 : 50459097
2022-10-18
用途: 工場設備 操作盤内配線
製造業

ちょうどいい使い切りサイズでした。被覆も芯線もしっかりしていて安心して使っています。

対象商品 : 50459474
2022-06-29
用途: 制御盤改造

このサイズの電線を切売りで購入出来るのはとても嬉しいです。
定尺だと使いきれずに無駄が多いので助かります。

対象商品 : 50459508
2021-06-04
用途: アマチュア無線のワイヤーアンテナ
教育・研究機関

アンテナの自作に利用。軽量でありながら伸びもなく、しっかりとしたアンテナが張れた。今回は「青」を使用したが多色から選択できるのはメリット。

2が参考にしています
対象商品 : 50459325
2021-04-18
用途: 照明LED化工事

LEDランプ交換の際の配線足し線で、使用しています。少量の使用の為、助かりました。

対象商品 : 50459492
2020-12-09
用途: 制御盤製作

ちょうど制御盤組むのに使い切れる長さで購入できて便利です。

対象商品 : 50459973
2021-04-23
用途: 無線のアンテナ、1/2λダイポールアンテナ
卸売・小売業

商品到着時に時間がなかったので、1週間後に使用した。
カタログでは100mの長さがあるとのことであったが、実測した結果は97.5mであった。
アンテナなので波長に合わせた長さを正確に測り、使用残りを測ったところ2.5m短かった。
エレメントの長さは、調整分を含めて片方42.1mで合計84.2m、残りは13.3mであった。計測した場所は平面で一直線なので、誤差を見ても2.5m不足である。
材質は予想通りであった。必要な長さはあったので、目的は達成したが、1m以上も尺短は非常に不満である。
納品番号  03868680016-01

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする