ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
27
注文コード
50459211
品番
SLC27 3660 4/6 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
標準長さ(mm)
3660
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
ピッチ
4/6
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50459211
SLC27 3660 4/6 0.9
75291255
SLC27 3660 4/6 0.9
BULLバンドソー(エンドレス)
ニコテック
1箱(10本)
¥
94,980
税込
¥
104,478
内容量に違いがあります。