画像準備中

BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)34 注文コード50459236 品番SLC34 4115 4/6 1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は幅・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

標準長さ(mm)4115 厚さ(mm)1.1 幅(mm)34 ピッチ4/6 用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50459236 SLC34 4115 4/6 1.1 75291273 SLC34 4115 4/6 1.1 BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック 1箱(10本) 149,800 税込164,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする