ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
34
注文コード
50459254
品番
SLC34 4570 4/6 1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
標準長さ(mm)
4570
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
ピッチ
4/6
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50459254
SLC34 4570 4/6 1.1
75291291
SLC34 4570 4/6 1.1
BULLバンドソー(エンドレス)
ニコテック
1箱(10本)
¥
159,800
税込
¥
175,780
内容量に違いがあります。