アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 水廻り部材
アイリスオーヤマの 洗濯機用品
アイリスオーヤマの 排水部材
洗濯機パン 排水トラップ 縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50459369
品番
SENP-6565W 縦
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
142×220(エルボ含む)
商品タイプ
縦引