浴室用換気扇(壁・天井用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50460568 品番TK-210 シャッター付
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。

開口寸法(mm)150×200 用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 質量(kg)1.5 定格入力100V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50460568
2022-08-12
用途:
使用中のものが故障したため
公文式加治教室 様 (教育・研究機関)

使用中の製品と異なったメーカーのものでしたが何のトラブルもなく
簡単に交換してもらいました。

対象商品:
50460568
2022-10-27
用途:
浴室換気扇故障につき交換
その他業種

買ってビックリ! これ、引きヒモのスイッチがないし、コードもむきだし。タップに繋がってません。これ、電気工事で配線を引き回して、別途に壁スイッチを設けないといけないタイプです。これ、電気工事屋さんでないと使えません。
商品画面では品番が出てないので、メーカーのHPを確かめることもできず、誤って買いましたが、返品受け付けてもらえませんでした。
あとでわかったけど、商品画面で品番出てないものは、いったんバスケットに入れると、品番が出てきます。換気扇はそうやって品番見てから、メーカーのHPで商品を確かめたほうがいいです。
また故障交換の場合は、基本的に、今ついてるやつのメーカーを確かめて、それと同じメーカーのものを買うにかぎります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする