- ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウ 50460875 - ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウ 50460875 - ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウ 50460875 - ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウ 50460875 - ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウ 50460875

ビニールサンダル 紳士用 抗菌

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50460875 品番 -
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抗菌加工の衛生的なサンダルです。
水に濡れても安心な塩化ビニール製です。
トイレなどにも最適な1足です。

長さ(cm)約27.0 標準質量(g/片足)約280 用途屋内外で。 材質塩化ビニール ブラウン サイズLL タイプ抗菌衛生サンダル 靴タイプサンダル
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は高温多湿の場所を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50460875
2026-01-30
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

私はなかなかの季巨漢ですが一切壊れもせずにかなりの耐久性がありオススメできる逸品と思います。

対象商品:
50460875
2025-08-15
用途:
普段履き
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目よりも履き心地がよく、また肌触も良い。素足で履くのがオススメ。大きなサイズがあるのもうれしい

1人が参考にしています
対象商品:
50460875
2025-07-25
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

夏の時期は特に足ざわりが良く心地よし。また大きいサイズのラインナップがうれしい

1人が参考にしています
2025-10-19
用途:
自宅で
自動車・二輪車・自転車関連業

今回 短期間で、何足か試しましたが、コスパ1番
耐久性は分かりませんが、履き心地が1番良かったです。
リピート決定!

対象商品:
50460875
2024-08-01
用途:
洗濯干しやベランダで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。安値のモノタロウビニールサンダルのサイズはLしかなく、LLのこちらを購入。履き心地も、安値の方よりいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50460866
2024-03-14
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

チョイ履きに利用しています。サイズもOKで履きやすいです。適度な重さがありますので脱ぐときにすぐに足から離れるので快適だと思っています。

対象商品:
50460875
2023-04-06
用途:
ベランダ用
建設業・工事業

フニャフニャかなと、届くまで心配しましたが、しっかりしたサンダルです。とても履きやすいです。サイズもピッタリですが、幅広の方は、ワンサイズ大きめがお勧めです。購入して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
50460875
2023-05-26
用途:
トイレ用上履き

安価にLLサイズが調達できて重宝しています。以前購入した他社の抗菌タイプの製品よりも今のところ耐久性がありそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする