- ビニールサンダル 婦人用 抗菌 モノタロウ 50460884 - ビニールサンダル 婦人用 抗菌 モノタロウ 50460884 - ビニールサンダル 婦人用 抗菌 モノタロウ 50460884 - ビニールサンダル 婦人用 抗菌 モノタロウ 50460884 - ビニールサンダル 婦人用 抗菌 モノタロウ 50460884

ビニールサンダル 婦人用 抗菌

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50460884 品番 -
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抗菌加工の衛生的なサンダルです。
婦人向けの小さ目サイズになります。
水に濡れても安心な塩化ビニール製です。
トイレなどにも最適な1足です。

標準質量(g/片足)約220 用途屋内外で。 材質塩化ビニール パープル サイズM タイプ抗菌衛生サンダル 長さ(cm)約23.0
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は高温多湿の場所を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
トイレ用
教育・研究機関

抗菌仕様とてもはありがたい。
ピンクやみずいろなどのカラーがあると良いです。
他社の一般的なものと比べてかなり重いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-19
用途:
場内の移動

すべらない!
階段の昇り降りでいままではヒヤヒヤしてましたがこれで安心できます

2025-03-19
用途:
浴室清掃用に

洗剤を塗布してから清掃をする際に長靴よりも楽に脱いだり履いたり出来るので購入。抗菌と云う事でも購入するきっかけとなりました。

対象商品:
50460884
2024-06-11
用途:
ベランダサンダルとして
その他業種

23cmの靴サイズで、Mパープルを購入しました。最初、あれ?小さかったかな?と思いましたが、素足で履くとぴったりでした。冬場、分厚い靴下だときつそうです。踵の高さもあり、ベランダに置いておくのにはこの重さもちょうど良く、風などで飛ばされにくいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50460893
2020-09-17
用途:
トイレ用
製造業

Lサイズとあったのですが、婦人用とわかっていたけど小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする