※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 電源コード/コンセント(FA)
エスコの コンセント(FA)
AC125V/15A 機器取付用インレット(2P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461154
品番
EA940BC-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
仕様
●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番
EA940BC-31
材質
器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色
グレー
質量(g)
19
極数
2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)
鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)
15(125V)
耐電圧(V)
1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)
1.2