※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50461425 品番EA940BR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V エスコ品番EA940BR-12 形状平刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50461425
2025-10-03
用途:
米収穫後の乾燥機で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

接続時、落としてもボディがゴムなので破損の心配が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする