曜日別特売
KHE50 キャスター折りたたみ台車 アルインコ 50462056

KHE50 キャスター折りたたみ台車 アルインコ 50462056
KHE50 キャスター折りたたみ台車 アルインコ 50462056

キャスター折りたたみ台車

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード50462056品番KHE50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車

耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)675×411床面高さ(mm)180質量(kg)6.5仕様折畳式材質アルミ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)411ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923材質(ハンドル)アルミ収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81キャスター金具樹脂アズワン品番64-5013-32荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50462056
2022-06-19
用途: 運搬
製造業

他の類似商品に比べたらタイヤの傾きはマシだが、やはり真っ直ぐには進まない。残念ですがこのタイプの商品はタイヤが真っ直ぐな物は存在しないのであろう、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする