※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50462904 品番EA940CB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
エスコ品番EA940CB-8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50462904
2021-10-28
用途:
ヒマラヤランプ用スイッチコード
株式会社アドバンスパワー 様

岩塩でできた電気スタンドに使用されていたコードを交換しました。
先についていたコードは、錆びてしまい壊れていました。
今回使用したものは、スイッチ部がしっかりできているので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする