※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの タップアクセサリ
AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50463123
品番
EA940CD-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
コンセント個数
2P×1個
コード長さ(m)
1
プラグ形状
A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様
温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番
EA940CD-122
質量(g)
720
入力電圧(V)
AC110〜130・AC220〜240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×62×105
定格容量(W)
AC110〜130V:300、AC220〜240V:120