リサイクルインク キヤノン対応 BC-345/346互換

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50463998 品番 ECI-C346C-V
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Canon(キヤノン)用 BC-345/346シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。

適合機種PIXUS TS203/PIXUS TS3130/PIXUS TS3130S/PIXUS TS3330※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):TR4530 種別リサイクル シアン、マゼンタ、イエロー エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-346 インク染料シアン・マゼンタ・イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-346 エコマーク認定番号20 142 006
注意
※本製品はインク残量非対応となります。インク残量表示無効操作を行うことで問題なくご使用いただけます。

商品説明動画

エコリカリサイクルインクカートリッジ PV2016
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
通信誌プリント他
教育・研究機関

長年使用していますが全くノートラブルにて頗る快適なのです!

2025-08-27
用途:
事務作業
松井コンサルティング事務所 様

エコリアに使い方を電話で聞きました。
懇切丁寧に教えてもらえました。PC側で使用内容が表示されないですが問題なく使えてます。

2025-06-10
用途:
パソコンでの印刷
有限会社ヒロ 様 (飲食業)

純正品より少し乾き賀遅いが、通常に使用出来ています

2025-02-02
用途:
交換が簡単です
サービス業

以前、もっと安い交換インクを購入したら、こういったコンテナの蓋をニッパーで開けて内部を交換しないといけなかったので、手がインクまみれになりました。
こちらはそれよりも価格はしますが、時間のない時など、手も汚れないし便利です。

2025-01-29
用途:
お知らせの印刷に使用
その他業種

プリンターにせつとするのになかなかうまくいかずじかんがかかつてしまつた。

2024-10-30
用途:
チラシの印刷、メールの打ち出し

残量こそ表示しないけれど、
色々なリサイクルインクの中で一番相性がいいです。
それだけに???人気なのか売り切れの時があるのが玉に瑕

対象商品:
50464007
2024-10-07
用途:
プリンターのインクが無くなった時に
医療・福祉・介護関連業

意外と良い商品だと思いました。純正よりコスパは良いとおもいます。みなさんも使ってみてください!

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
プリント
サービス業

TS3330に使用、色落ちするけど問題なく印刷可能

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする