曜日別特売
PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147

PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147
PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147
PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147
PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147
PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147
PLE-C381XL-5P 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール 50464147

互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
グレー
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー
メーカー純正品番BCI-381+380/5MP
内容量1個注文コード50464147品番PLE-C381XL-5P
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Canon(キヤノン)用 BCI-380XL/381XLシリーズ 互換インクカートリッジです。
ベーシック機やファックス機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応している売れ筋インクです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合【PIXUS】TS6130BK/WH、TS6230BK/WH、TS6330BK/WH、TS7330BK/WH/NV、TS7430BK/NV/WH、TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/RD/WH、TR703、TR7530、TR8530、TR8630、TR9530BK/WH種別互換品ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-381+380/5MPインク顔料ブラック、染料ブラック、染料シアン、染料マゼンタ、染料イエローRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

商品説明動画

plaisir 480p
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50464147
2021-10-24
用途: 普通紙写真入りカラー帳票印刷
農・林・水産業

普通紙写真入りカラー帳票印刷に使用しております。
書類の特性上10年保管が要求されますが、耐候性などは純正と同等か少しだけ劣る程度、色味に関しても純正と少しだけ色の出方が違いますが互換インクの中では優秀だと思います、20セット以上購入していますが認識不良も無くノントラブルです。互換インクの中では高価格帯に属するインクです、長期保存目的でもある程度の品質を許容しつつインクコストを下げたい方は良いと思います。

対象商品 : 29820167
2021-12-15
用途: 請求書等の書類の印刷
美来合同会社卸売・小売業

純正ではなくても問題なく使用できます。
何より次の日に届くのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする